CHF 1'906.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'061.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Typ | 8VP |
Höhe | 23 mm |
Breite (oben) | 26 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Effektive Länge (ISO) | 2540 mm |
Außenlänge | 2540 mm |
Außenlänge | 100 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Nein |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 432 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 5.307 kg |