Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 5VP710/3 15JP1800/3

  • ERIKS:11539350
  • Hersteller:919518003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 630.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 681.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
5V/15JP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
1800 mm
Außenlänge
4572 mm
Außenlänge
180 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.446 kg