Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 5VP3550/7 15JP9000/7

  • ERIKS:12067731
  • Hersteller:919590007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'867.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'180.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
5V/15JP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
7
Effektive Länge (ISO)
9000 mm
Außenlänge
22860 mm
Außenlänge
900 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
18.75 kg