CHF 6'077.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'569.35inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Typ | 5V/15JP |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16 mm |
Anzahl Rippen | 11 |
Effektive Länge (ISO) | 9000 mm |
Außenlänge | 22860 mm |
Außenlänge | 900 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 180 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 29.464 kg |