GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 5VP2360/9 15JP6000/9

  • ERIKS:12067628
  • Hersteller:919560009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'304.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'571.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
5V/15JP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
9
Effektive Länge (ISO)
6000 mm
Außenlänge
15240 mm
Außenlänge
600 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
16.046 kg