Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 5VP2360/14 15JP6000/14

  • ERIKS:12067633
  • Hersteller:919560014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'139.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'556.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
5V/15JP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
14
Effektive Länge (ISO)
6000 mm
Außenlänge
15240 mm
Außenlänge
600 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
24.961 kg