Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 5VP1400/7 15JP3550/7

  • ERIKS:12067490
  • Hersteller:919535507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'490.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'611.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
5V/15JP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
7
Effektive Länge (ISO)
3550 mm
Außenlänge
9017 mm
Außenlänge
355 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
7.335 kg