CHF 1'091.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'180.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Typ | 5V/15JP |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Effektive Länge (ISO) | 3550 mm |
Außenlänge | 9017 mm |
Außenlänge | 355 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 180 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 3.144 kg |