Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen PREDATOR POWERBAND® 5VP1320/5 15JP3350/5

  • ERIKS:11539396
  • Hersteller:919533505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'746.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'888.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Predator® Powerband®
Typ
5V/15JP
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
3350 mm
Außenlänge
8509 mm
Außenlänge
335 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
4.951 kg