CHF 1'400.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'513.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Predator® Powerband® |
Typ | 5V/15JP |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16 mm |
Anzahl Rippen | 4 |
Effektive Länge (ISO) | 3350 mm |
Außenlänge | 8509 mm |
Außenlänge | 335 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 180 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 3.961 kg |