GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC7500/5

  • ERIKS:12068531
  • Hersteller:938157505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'721.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'941.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
7500 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
16.765 kg