GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC6000/10

  • ERIKS:12068492
  • Hersteller:938156010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'211.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'552.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
10
Referenzlänge (ISO)
6000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
26.81 kg