GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC4500/2

  • ERIKS:1025501
  • Hersteller:938154502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'432.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'549.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
4500 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
3.984 kg