CHF 3'194.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'452.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Typ | SPC |
Teilung | 25.5 mm |
Höhe | 18 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Anzahl Rippen | 5 |
Referenzlänge (ISO) | 4000 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 8.85 kg |