GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPC3000/4

  • ERIKS:974153
  • Hersteller:938153004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'082.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'251.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
SPC
Teilung
25.5 mm
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
4
Referenzlänge (ISO)
3000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
5.3 kg