CHF 2'889.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'123.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Typ | SPB |
Teilung | 19 mm |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16 mm |
Anzahl Rippen | 5 |
Referenzlänge (ISO) | 7500 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 11.575 kg |