GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® SPB6000/3

  • ERIKS:1025442
  • Hersteller:938196003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'388.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'500.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
SPB
Teilung
19 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
6000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
5.553 kg