GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® D330/5

  • ERIKS:1026321
  • Hersteller:909505330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
D/32
Teilung
36.5 mm
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
8457 mm
Innenlänge
8382 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
35.145 kg