GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® D173/3

  • ERIKS:1026287
  • Hersteller:9095-03173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'164.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'340.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
D/32
Teilung
36.5 mm
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
4469 mm
Innenlänge
4394 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
11.943 kg