CHF 1'970.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'129.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Hi-Power® Powerband® |
Typ | D/32 |
Teilung | 36.5 mm |
Höhe | 19 mm |
Breite (oben) | 32 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Referenzlänge (ISO) | 4088 mm |
Innenlänge | 4013 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 11.177 kg |