GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® D120/5

  • ERIKS:1032389
  • Hersteller:9095-05120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'384.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'577.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
D/32
Teilung
36.5 mm
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
3123 mm
Innenlänge
3048 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
12.25 kg