GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® C99/5

  • ERIKS:1026260
  • Hersteller:9094-05099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'254.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'356.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
C/22
Teilung
25.4 mm
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
2573 mm
Innenlänge
2515 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
14.23 kg