GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® C75/5

  • ERIKS:1032365
  • Hersteller:9094-05075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 902.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 975.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
C/22
Teilung
25.4 mm
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
1963 mm
Innenlänge
1905 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C