GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® C315/5

  • ERIKS:1026279
  • Hersteller:909405315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'898.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'213.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
C/22
Teilung
25.4 mm
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
8059 mm
Innenlänge
8001 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
18.561 kg