GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® C285/2

  • ERIKS:1026192
  • Hersteller:9094-02285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'411.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'526.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
C/22
Teilung
25.4 mm
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
2
Referenzlänge (ISO)
7297 mm
Innenlänge
7239 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
6.936 kg