GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® C173/4

  • ERIKS:1026243
  • Hersteller:909404173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
C/22
Teilung
25.4 mm
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Anzahl Rippen
4
Referenzlänge (ISO)
4452 mm
Innenlänge
4394 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
8.578 kg