Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Hi-Power® Powerband® |
Typ | C/22 |
Teilung | 25.4 mm |
Höhe | 12 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Referenzlänge (ISO) | 3106 mm |
Innenlänge | 3048 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 4.509 kg |