GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® B56/5

  • ERIKS:1032335
  • Hersteller:9093-05056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 436.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 472.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
B/17
Teilung
19.05 mm
Höhe
10 mm
Breite (oben)
17 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
1462 mm
Innenlänge
1422 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C