GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® B56/3

  • ERIKS:1032320
  • Hersteller:909303056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
B/17
Teilung
19.05 mm
Höhe
10 mm
Breite (oben)
17 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
1468 mm
Referenzlänge (ISO)
1462 mm
Innenlänge
1422 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C