GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® B270/5

  • ERIKS:1026171
  • Hersteller:9093-05270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'009.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'172.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Powerband®
Typ
B/17
Teilung
19.05 mm
Höhe
10 mm
Breite (oben)
17 mm
Anzahl Rippen
5
Referenzlänge (ISO)
6898 mm
Innenlänge
6858 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
9.693 kg