CHF 1'665.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'800.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Hi-Power® Powerband® |
Typ | B/17 |
Teilung | 19.05 mm |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 17 mm |
Anzahl Rippen | 5 |
Referenzlänge (ISO) | 5755 mm |
Innenlänge | 5715 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 8.183 kg |