GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 9J3550/3

  • ERIKS:1025658
  • Hersteller:938535503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 434.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
3V/9J
Teilung
10.3 mm
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
3550 mm
Außenlänge
9017 mm
Außenlänge
355 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
1.206 kg