CHF 11'782.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'737.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Typ | 8V/25J |
Teilung | 28.6 mm |
Höhe | 23 mm |
Breite (oben) | 26 mm |
Anzahl Rippen | 4 |
Außenlänge | 15240 mm |
Außenlänge | 600 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 44.307 kg |