GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 8V1180/4

  • ERIKS:1032300
  • Hersteller:9387-04118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'129.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'301.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
4
Außenlänge
2997.2 mm
Außenlänge
118 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
8.473 kg