GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 8V1120/3

  • ERIKS:1025555
  • Hersteller:938703112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'589.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'717.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
8V/25J
Teilung
28.6 mm
Höhe
23 mm
Breite (oben)
26 mm
Anzahl Rippen
3
Außenlänge
2844.8 mm
Außenlänge
112 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
6.015 kg