GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 5VX800/3

  • ERIKS:1025311
  • Hersteller:938903080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 654.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 707.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Typ
5VX/15JX
Teilung
17.5 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
3
Außenlänge
2032 mm
Außenlänge
80 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
2.009 kg