CHF 684.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 739.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Quad Power® II Powerband® |
Typ | 5VX/15JX |
Teilung | 17.5 mm |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Außenlänge | 3556 mm |
Außenlänge | 140 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 1.815 kg |