Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 5V3150/4 15J8000/4

  • ERIKS:1025796
  • Hersteller:938680004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'781.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'006.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
8 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
4
Effektive Länge (ISO)
8000 mm
Außenlänge
20320 mm
Außenlänge
800 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
9.064 kg