Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 5V2650/4 15J6730/4

  • ERIKS:1025545
  • Hersteller:938667304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'692.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'910.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
4
Außenlänge
6731 mm
Außenlänge
265 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
8.224 kg