GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 5V2500/2 15J6350/2

  • ERIKS:1032272
  • Hersteller:938663502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'194.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'291.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
2
Außenlänge
6350 mm
Außenlänge
250 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
8 kg