GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 5V2360/2 15J6000/2

  • ERIKS:1025723
  • Hersteller:938660002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'043.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'128.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
8 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
2
Effektive Länge (ISO)
6000 mm
Außenlänge
15240 mm
Außenlänge
600 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
3.396 kg