GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 5V2240/2 15J5690/2

  • ERIKS:1032270
  • Hersteller:938656902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'081.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'168.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Anzahl Rippen
2
Außenlänge
5689.6 mm
Außenlänge
224 in
Ummantelt
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C