GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 5V2120/2 15J5385/2

  • ERIKS:1032269
  • Hersteller:938653852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'049.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'134.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
2
Außenlänge
5384.8 mm
Außenlänge
212 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
3.447 kg