CHF 1'511.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'633.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Typ | 5V/15J |
Teilung | 17.5 mm |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 16 mm |
Anzahl Rippen | 5 |
Effektive Länge (ISO) | 3550 mm |
Außenlänge | 9017 mm |
Außenlänge | 355 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 4.99 kg |