Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 5V1400/4 15J3550/4

  • ERIKS:1025782
  • Hersteller:938635504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'208.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'305.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
8 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
4
Effektive Länge (ISO)
3550 mm
Außenlänge
9017 mm
Außenlänge
355 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
3.992 kg