Eriks
GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 5V1180/3 15J3000/3

  • ERIKS:1025746
  • Hersteller:938630003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 795.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 859.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
8 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
3000 mm
Außenlänge
7620 mm
Außenlänge
300 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
2.532 kg