CHF 211.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Quad Power® II Powerband® |
Typ | 3VX/9JX |
Teilung | 10.3 mm |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 10 mm |
Anzahl Rippen | 3 |
Außenlänge | 1422.4 mm |
Außenlänge | 56 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 0.503 kg |