Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Quad Power® II Powerband® |
Typ | 3VX/9JX |
Teilung | 10.3 mm |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 10 mm |
Anzahl Rippen | 4 |
Außenlänge | 2844.8 mm |
Außenlänge | 112 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Gewicht | 0.417 kg |