GATES

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® 3VX1000/5

  • ERIKS:1025275
  • Hersteller:938805100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 596.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 644.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Quad Power® II Powerband®
Typ
3VX/9JX
Teilung
10.3 mm
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
2540 mm
Außenlänge
100 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
1.474 kg