CHF 321.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 347.09inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Super HC® Powerband® |
Typ | 3V/9J |
Anzahl Rippen | 8 |
Außenlänge | 4572 mm |
Außenlänge | 180 in |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |